キシマ
オリジナルガラスフレーム
用途
「名入れ」という記念品として最高の付加価値。高級感のあるシンプルな名入れ専用ガラスフレーム。
材質
面取りガラス・アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:97×144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×5×200
収納サイズ
写真:ポスト×1
設置方法
卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)
103×153
アズワン品番
64-9649-25
内容量
1個
注意
贈答品に、記念品に。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65114395
KG-9653N
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください