ナカバヤシ
段ボールレター封筒/5枚入
ナチュラルなクラフト色です。
アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
内側の波目により、衝撃を緩和します!
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途
フリマアプリやオークションの商品発送に
仕様
開封ミシン目付・封緘シール付・マチ付
材質
本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
厚さ(mm)
1.5
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65116723
NDLF-A5
A5
36.4
169×248(+ベロ65)
¥710
¥
659
¥725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65116739
NDLF-A4
A4
61.6
248×338(+ベロ60)
¥850
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください