ナカバヤシ
段ボールボックス/5枚入
ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途
フリマアプリやオークションの商品発送に
適合サイズ
ネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便
材質
本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
仕様
開封ミシン目付
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65116748
NDBX-S
S
160×227×21(組立時)
163×230×23(組立時)
54
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65116757
NDBX-M
M
195×270×21(組立時)
197×273×23(組立時)
73.2
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65116766
NDBX-L
L
222×306×21(組立時)
225×309×23(組立時)
97.6
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください