NDBX-L 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116766

 

NDBX-L 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116766
NDBX-L 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116766
NDBX-L 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116766
NDBX-L 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116766

段ボールボックス/5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5枚)サイズL注文コード65116766品番NDBX-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。

用途フリマアプリやオークションの商品発送にサイズL適合サイズネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×306×21(組立時)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×309×23(組立時)質量(g)97.6材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙仕様開封ミシン目付クラフトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする