曜日別特売

ウメコン

ウメコン - ウメコン

トランクルームから輸送まで幅広いシェアをカバー。
コンテナのベストセラー。
組み立て式です。
完全防水仕様です。
中に2t(もしくは1.8t)モノを入れてクレーン作業が出来ます。

高さ(mm)2200間口(mm)2000扉形式観音開き内容量1台
注意
※荷降ろし時 リフトのご用意が必須となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
容積(m3)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大積載量(t/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158574UC201-20H3802050×2000×22007.21930×1930×19402
680,000
469,800
516,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65158583UC201-17H3101750×2000×22006.11630×1930×19401.8
620,000
419,800
461,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする