ウメコン
ウメコン
シャッタータイプの省スペースコンテナ!
頑丈!丈夫!強固!長持ち!
組み立て式です。
完全防水仕様です。
質量(kg)
300
高さ(mm)
2450
間口(mm)
2000
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1700×2000×2450
容積(m
3
)
6.1
扉形式
シャッター(縦型)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630×1930×1940
最大積載量(t/台)
1.8
内容量
1台
注意
※荷降ろし時 リフトのご用意が必須となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158608
UC201-17S
¥
620,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
170,000
/
税込
¥
187,000
全国
4
¥
340,000
/
税込
¥
374,000
全国
7
¥
510,000
/
税込
¥
561,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません