ヘルメット エアロメッシュ

ヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ - DICプラスチック

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。

用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)約55.5~61材質帽体:ABS樹脂使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下質量(g)390内装X2(テープタイプ)機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)内容量1個
注意
※ヘッドバンドは正しく調節してください。
※メーカー指定以外の部品・付属品は取付けないでください。
※メーカー指定の部品・付属品等を取り付けるときは、部品・付属品の説明書に従ってください。
※着装体、あごひもが汚れたときは、交換してください。
※部品類を紛失したときは、ほかの部品で代用したり、部品不足のまま使用しないでください。
※50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に長期間放置しないでください。
※保護帽は丁寧に扱ってください。
※炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近くなど高温な場所での長時間作業はしないでください。
※メーカー指定以外の塗装を用いて帽体の塗装をしないでください。
※防体の清掃に、ベンジンまたはシンナーなどの有機溶剤を使わないでください。
※ご自分の保護帽を決めてお使いください。
※ヘルメットの着脱は、あごひもホックで掛け外しをしないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65119173SYA-X
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65119189SYA-Xクリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65119198SYA-X
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65119207SYA-Xグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65119216SYA-Xスカイブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65119225SYA-Xピュアグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65119234SYA-Xレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65119243SYA-X
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
65119259SYA-Xライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする