作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付)

作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 不織布 大 (マチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽くて丈夫な肩掛けできる5cmマチ付きの不織布バッグ
両サイドと開口部の折り返しが縫製仕上げとなっている、5cmマチがついた不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:450×620mm マチ50mm

用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。材質不織布寸法(mm)620×450×10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6511943511382水色
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
6511944411383薄緑
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
6511947811386薄黄
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
6511948711387薄紫
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
6511950511389
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
6511945311384
オープン
取扱い終了
返品不可
6511946911385オレンジ
160
取扱い終了
返品不可
特別運賃
6511949611388
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6511950511389650056671138911389 作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 65005667作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白アーテック[学校教材・教育玩具]1個
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする