Beat-Sonic
カメラセレクター
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)
DC11~15
入力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
出力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
消費電流(mA)
50以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×25×57
質量(g)
約55
適合
車速パルス数(パルス):2、4、8、16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65120257
CS1A
RCA
電源ケーブル/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m)/取扱説明書(保証書)
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65120266
CS2A
4Pカプラー
接続ケーブル(4種)/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m×2本)/取扱説明書(保証書)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください