曜日別特売

トランスデューサーラインケーブル TL-20B

トランスデューサーラインケーブル TL-20B - Beat-Sonicトランスデューサーラインケーブル TL-20B - Beat-Sonicトランスデューサーラインケーブル TL-20B - Beat-Sonicトランスデューサーラインケーブル TL-20B - Beat-Sonicトランスデューサーラインケーブル TL-20B - Beat-Sonic

徹底した高品質
高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。
外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。
プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。

外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内最大入力(W)50出力端子金メッキRCAジャックケーブル長(cm)30出力レベル入力レベルに対して-3dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121158TL-20B
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする