曜日別特売

ロッカースイッチ

ロッカースイッチ - Beat-Sonic
(1件のレビュー)

車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!
ロッカースイッチ12V/24V対応

用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121797CSW6ON-OFF
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65121806CSW7ON-ON
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65121797
2023-03-31
用途: ドラレコの駐車監視が不要な時に切ることができるように取り付けました
その他業種

トヨタAタイプでガタツキなし。操作感OK。照明はありませんが、そんな利用をしたい方にお勧めです。このサイト以外で同じものを探しても見つけられませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする