曜日別特売

映像切替アダプター

映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic映像切替アダプター - Beat-Sonic

2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。
リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。
リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。
湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用
ノイズに強いアルミシールドケース採用

セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121903BR01A
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする