Beat-Sonic
重力式ホルダー
幅60-86MMのスマホに対応!
重力式だから片手で取り外し可能
充電ケーブルも挿したまま使用可能
幅(mm)
ホールド:60~86のスマホに対応
厚さ(mm)
ホールド:13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:91×99×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65121973
BSA29
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください