曜日別特売

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付

36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 - HiKOKI(旧:日立工機)

抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79384307DH36DPF 2XPZ-2.5(5.0)4.3~2032(集じんシステム非装着時)13(集じんシステム非装着時)510103278(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクマルチボルト蓄電池
129,600
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
65134695DH36DPF(2XP)362.54.3~2032(集じんシステム非装着時)13(集じんシステム非装着時)510103276(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクマルチボルト蓄電池
123,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65134695DH36DPF(2XP)79384307DH36DPF 2XPZDH36DPF(2XP) 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(旧:日立工機) 7938430736V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付HiKOKI(旧:日立工機)1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする