エフピコ
ディーププリーツマスク2PLY
大型不織布を使用しているので、長時間使用しても息苦しくなりにくいです。
内側に肌触りの優しい不織布を使用しています。
表面にOUTの文字を刻印しているので表裏の区別がつきやすいです。
用途
現場作業の方のつばの飛散防止、異物混入対策に。
トラスコ品番
257-0274
内容量
1ケース(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65123118
BRHB
プリーツ型
ホワイト
2層
小さめ
95×155
耳かけ
2000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください