エレコム
USBケーブル 2.0 タイプC USB-A PS5対応 コントローラー充電 RoHS指令準拠(10物質) ブラック
PS5用コントローラーの充電が可能なUSB Type-Cケーブルです。最大15Wの給電により、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。※ご使用になる環境よって供給される電力が異なります。
仕様
ツイストペアケーブル(通信線):○
色
ブラック
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器
インターフェース
USB2.0
シールド
2重シールド
メッキ
プラグ:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65123355
GM-U2CAC10BK
1.0 ※コネクタ含む
3.2
¥
1,930
取扱い終了
65123364
GM-U2CAC20BK
2.0 ※コネクタ含む
3.2
¥
2,280
取扱い終了
65123373
GM-U2CAC30BK
3.0 ※コネクタ含む
4.2
¥
2,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください