曜日別特売

Nintendo Switch Lite フィルム 保護 ブルーライトカット 抗菌 キズ防止 指紋軽減 光沢

Nintendo Switch Lite フィルム 保護 ブルーライトカット 抗菌 キズ防止 指紋軽減 光沢 - エレコム

抗菌能力の高い富士フイルム特殊抗菌技術Hydro Ag+(R)コーティングを施した、液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌・ブルーライトカットタイプのNINTENDO SWITCH(TM)Lite用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカット抗菌仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM) Lite内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65124283GM-NSL20FLHYABL
1,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする