アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。
インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。
ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。
シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。
チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)20キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3接続口径(Φmm)22取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS内容量1個
注意
※コーナrε2.0およびrε3.0は先端刃のみ使用可能です。
※コーナrε3.0を使用する場合はボディコーナ部を追加工する必要があります。
※ニック付インサートは1本のホルダーにつき、N2・N3タイプの2種類を取り付けてください。N2かN3を単独で取り付けると工具破損します。
※本工具は溝切削には適しません。
※チタン合金の加工では必ず水溶性切削油を供給してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
※排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業される事をお願いいたします。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃列
外径(Φmm)
接続面の径(Φmm)
チップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885853AMEB1250RM-42-4NT4504816(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:8/3ニック:8(ニック付の場合)
113,420
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40885862AMEB1263RM-42-6NT6636124(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:12/3ニック:12(ニック付の場合)
168,020
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファラフィングエンドミル AME
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする