ミヤマ(三山)
DEO CLEAR(デオクリア)
優れた消臭機能を持っているので、足や汗のにおいを抑えます。
後加工と違い、洗濯しても消臭機能は保たれます。
セット性が良好です。
しなやかな伸張回復性があり、風合いがソフトです。
用途
消臭FTY、靴下やタイツ等の裏糸・補強糸。
質量(kg)
約1
混率(%)
ポリエステル93/ポリウレタン7
番手
22/84
内容量
1本
関連資料:
(1.2MB)
注意
※編みの設計や企画によって、十分な性能が発揮されない可能性があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65131414
1822284-0200
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131423
1822284-0201
201
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131439
1822284-0202
202
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131448
1822284-0203
203
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131457
1822284-0204
204
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131466
1822284-0205
205
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131475
1822284-0206
206
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131484
1822284-0207
207
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131518
1822284-0212
212
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131527
1822284-0213
213
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131536
1822284-0214
214
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131545
1822284-0215
215
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131554
1822284-0218
218
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131563
1822284-0220
220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131579
1822284-0223
223
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131588
1822284-0224
224
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131597
1822284-0227
227
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131606
1822284-0900
生成り
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131493
1822284-0210
210
オープン
取扱い終了
65131509
1822284-0211
211
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください