ミヤマ(三山)
ホシカブト エレカットウーリー
パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途
エレカットウーリーミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能ミシン糸です。
質量(g)
200
混率(%)
ナイロン 92 / ポリエステル 8
番手
266
内容量
1本(200g)
関連資料:
(2.6MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65131816
0155519-0250
W250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131825
0155519-0352
W352
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131834
0155519-0305
W305
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131843
0155519-0136
W136
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131859
0155519-0205
W205
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131868
0155519-0249
W249
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131877
0155519-0280
W280
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131886
0155519-0004
W4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
65131895
0155519-0030
B30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131904
0155519-0144
B144
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131913
0155519-0126
B126
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131929
0155519-0960
B黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
参考になった
静電気除去ミシン糸 #エレカット
参考になった
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
参考になった
制電ミシン糸・エレカット!
参考になった
Ele-Cut Sewing Thread ! (静電気を除去・軽減するミシン糸)
参考になった