ミヤマ(三山)
サンカブト エレカットスパン
パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途
静電気を除去するミシン糸
全長(m)
5000
番手
60
内容量
1本(5000m)
関連資料:
(2.6MB)
(0.7MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65131938
0006905-0460
ポリエステル100
C白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131947
0006905-0250
ポリエステル
C250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131956
0006905-0077
ポリエステル
C77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131965
0006905-0168
ポリエステル
C168
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131974
0006905-0232
ポリエステル
C232
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131983
0006905-0161
ポリエステル
C161
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131999
0006905-0030
ポリエステル
C30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
65132008
0006905-0229
ポリエステル
C229
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65132017
0006905-0237
ポリエステル
C237
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65132026
0006905-0126
ポリエステル
C126
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
65132035
0006905-0960
ポリエステル
C黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
参考になった
静電気除去ミシン糸 #エレカット
参考になった
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
参考になった
制電ミシン糸・エレカット!
参考になった
Ele-Cut Sewing Thread ! (静電気を除去・軽減するミシン糸)
参考になった