ミヤマ(三山)
DEO CLEAR(デオクリア)
優れた消臭機能を持っているので、足や汗のにおいを抑えます。
後加工と違い、洗濯しても消臭機能は保たれます。
セット性が良好です。
しなやかな伸張回復性があり、風合いがソフトです。
用途
消臭FTY、靴下やタイツ等の裏糸・補強糸。
質量(kg)
約1
混率(%)
ポリエステル90/ポリウレタン10
番手
33/84
内容量
1本
関連資料:
(1.2MB)
注意
※編みの設計や企画によって、十分な性能が発揮されない可能性があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65131615
1823384-0200
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131624
1823384-0201
201
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131633
1823384-0202
202
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131649
1823384-0203
203
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131658
1823384-0204
204
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131667
1823384-0205
205
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131676
1823384-0206
206
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131685
1823384-0207
207
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131703
1823384-0211
211
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131719
1823384-0212
212
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131728
1823384-0213
213
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131737
1823384-0214
214
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131746
1823384-0215
215
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131755
1823384-0218
218
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131764
1823384-0220
220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131773
1823384-0223
223
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131789
1823384-0224
224
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131798
1823384-0227
227
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131807
1823384-0900
生成り
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65131694
1823384-0210
210
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください