コートハンガー

コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益コートハンガー - 弘益
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134379HK-1200本体:スチール(46×20mm楕円パイプ) メラミン焼付塗装(グレー) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付1200×515×1600
49,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134388HK-1600本体:スチール(46×20mm楕円パイプ) メラミン焼付塗装(グレー) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付1600×515×1600
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134397HK-600本体:スチール(46×20mm楕円パイプ) メラミン焼付塗装(グレー) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付600×515×1600
45,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134406HK-900本体:スチール(46×20mm楕円パイプ) メラミン焼付塗装(グレー) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付900×515×1600
47,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134415HK-1200B本体:スチール(40×20楕円パイプ) 粉体塗装(マットブラック) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付1200×515×1600
49,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134424HK-1600B本体:スチール(40×20楕円パイプ) 粉体塗装(マットブラック) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付1600×515×1600
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134433HK-600B本体:スチール(40×20楕円パイプ) 粉体塗装(マットブラック) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付600×515×1600
45,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134449HK-900B本体:スチール(40×20楕円パイプ) 粉体塗装(マットブラック) ハンガーパイプ:スチール(Φ25.4mm) クロームメッキ Φ40mm双輪キャスター付900×515×1600
47,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65134458ACH-1700木部:MDF(突板貼り) 支柱:スチール(40×20mm) メラミン焼付塗装(シルバー) ベース:スチール メラミン焼付塗装(シルバー)300×400×1700
42,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする