曜日別特売

近赤外光源

近赤外光源 - Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源 - Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源 - Kenko(ケンコートキナー)

近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。

用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)幅(mm)89質量(kg)2.8高さ(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)ランプ寿命平均1000(H)適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)内容量1台
注意
※装着部が非常に熱くなりますので、ライトガイドは必ず耐熱仕様品を装着して下さい。(メーカー推奨品:FG6S-1000FHP)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134573KTS-100SWIR
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする