好川産業
金柄チャンネルブラシ ワイヤー
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途
研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質
ワイヤー
毛丈(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
ロットにより色味の変動が生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
種別
ヘッド形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134765
42541
220
A-1(大)
A型
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
65134774
56281
150
A-1(小)
A型
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
65134783
42661
235
J-1
J型
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください