金柄チャンネルブラシ 真鍮

金柄チャンネルブラシ 真鍮 - 好川産業金柄チャンネルブラシ 真鍮 - 好川産業金柄チャンネルブラシ 真鍮 - 好川産業
(1件のレビュー)

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。

用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘッド形状
全長(mm)
毛丈(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6513479942621A型220約15A-1 (大)
790
669
736(税込)
当日出荷
6513480856285A型150約15A-1 (小)
440
369
406(税込)
当日出荷
6513481742741J型235約15J-1
860
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65134808
2024-07-03
用途: オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

届いて見ると思ったより短く小さくて、嬉しい誤算。
このサイズはなかなかありません。
使いやすくて気に入りました。
リピ決定ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする