好川産業
金柄チャンネルブラシ ナイロン
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途
研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質
ナイロン
毛丈(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘッド形状
全長(mm)
毛丈(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134826
42561
A型
220
約15
A-1(大)
¥
615
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
65134835
56282
A型
150
約15
A-1(小)
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
65134844
42681
J型
235
約15
J-1
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください