好川産業
チャンネルブラシ 豚毛
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途
研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質
豚毛
毛丈(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
ヘッド形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134853
42601
A-1(大)
220
A型
¥
816
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
65134869
42721
J-1
235
J型
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください