曜日別特売

竹ブラシ 豚毛

竹ブラシ 豚毛 - 好川産業竹ブラシ 豚毛 - 好川産業竹ブラシ 豚毛 - 好川産業

メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。

用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄材質豚毛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6513489641001尺一 機械植 直型292約15
170
149
164(税込)
当日出荷
6513490541041上4行 機械植 直型320約20
オープン
459
505(税込)
当日出荷
6513491441042上4行 機械植 曲型320約20
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする