好川産業
竹ブラシ ナイロン
接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。
用途
背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄
種別
尺一 機械植 曲型
材質
ナイロン
全長(mm)
292
毛丈(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134923
41182
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください