好川産業
NSブラシ
ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。
用途
サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理
種別
手植 曲型
材質
ナイロン・真鍮
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134939
41261
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください