曜日別特売

快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ

快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ - アズワン快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ - アズワン快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ - アズワン

暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。
肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。
インナーが透けにくい、透け防止繊維です。
高温環境でもウェア内は涼しく快適です。
低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適

材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65136348AS9749-MSS1001094255
8,300
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65136357AS9749-MMM1051144456
8,300
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65136366AS9749-MLL1101194658
8,300
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
65136375AS9749-MLLLL1151244760
8,300
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65136384AS9749-M3L3L1101344958
8,300
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする