トプコンテクノハウス
輝度計 BM-9ACシリーズ
受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
セット内容
輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)
寸法(mm)
108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57)
インターフェース
USB(仮想COMポート)
測定距離(mm)
350~∞
光学系
対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5°
校正証明書
付き
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136418
BM-9AC・BM-9A20D
輝度:±2%of rdg.±2digit(0.1cd/m
2
以上)
約350(電池除く)(表示部/約130(電池除く)、受光部/約220)
単3乾電池×2本(別売)または専用ACアダプター(別売)
¥
416,600
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65136427
BM-9AC・BM-9A10D
輝度:±2%of rdg.±2digit(1.0cd/m
2
以上)
約350(電池除く)(表示部/約130(電池除く)、受光部/約220)
単3乾電池×2本(別売)または専用ACアダプター(別売)
¥
416,600
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
65136436
BM-9AC・BM-9A02D
輝度:±2%of rdg.±2digit(10cd/m
2
以上)
約350(電池除く)(表示部/約130(電池除く)、受光部/約220)
単3乾電池×2本(別売)または専用ACアダプター(別売)
¥
416,600
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000