HARIO
ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
内容量
1個
注意
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
ねじ口規格(GL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136445
NSF-100-SCI
100
最大:64×110
25
4-2284-01
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65136454
NSF-500-SCI
500
最大:105×185
32
4-2284-03
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください