大五郎
石頭ハンマー
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途
石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
主な用途
石工・鉄工・足場施行・解体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137364
-
0.9
979
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65137373
-
1.1
1230
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65137389
-
1.3
1413
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
65137398
-
1.5
1578
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください