両口ハンマー

両口ハンマー - 大五郎両口ハンマー - 大五郎両口ハンマー - 大五郎両口ハンマー - 大五郎両口ハンマー - 大五郎
(2件のレビュー)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。

用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。材質(柄部)主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137434-2909882ポンド
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65137443-36015233ポンド
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65137459-43019664ポンド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 鍛鉄

お試しで購入しました。
長く使うつもりではありませんので、価格が一番安かったこれにしました。
ハードに使うなら柄はすげ替えが必要です。

対象商品 : 65137434
2021-07-06
用途: 自動車整備・その他
製造業

なんの変哲もないハンマーですがしっかりした作りでバランスも良く扱いやすいハンマーです色々なシーンで活躍してくれることでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする