曜日別特売

グラスファイバー柄ネイルハンマー

グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎グラスファイバー柄ネイルハンマー - 大五郎

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

用途釘打ち・釘抜き等の作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途釘打ち・釘抜き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65137513-272225g365
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65137529-297450g545
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする