大五郎
グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付)
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
打撃部滑り止め付。
用途
仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。
全長(mm)
383
サイズ
中
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137574
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください