曜日別特売

4way 板ラチェットレンチ

4way 板ラチェットレンチ - SUN UP4way 板ラチェットレンチ - SUN UP4way 板ラチェットレンチ - SUN UP4way 板ラチェットレンチ - SUN UP

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!

用途ボルト・ナットを回す作業に。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
角度(°)
適合サイズ(mm)
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65138046TK-2138916mm・8mmギヤ:15、10mm・12mm:206、8、10、126mm・8mm:15、10mm・12mm:18
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
65138055TK-314092ギヤ:209、10、11、1218
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
65138064TK-4172164ギヤ:2010、12、13、1418
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65138073TK-520024213mm・14mmギヤ:24、17mm・19mm:1813、14、17、1913mm・14mm:15、17mm・19mm:20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする