SUN UP
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途
仮設足場、住宅施工等に。
全長(mm)
240
質量(g)
354
適合サイズ(mm)
17×21
シノの有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138195
24681
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください