SUN UP
クリッピングプライヤー
自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。
差込圧着端子の圧着に。
用途
配線・圧着作業に。
全長(mm)
215
質量(g)
200
ワイヤーストリップ(mm
2
)
0.75~6.0
切断サイズ
ビス:M2~M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138229
DX-200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表