曜日別特売

替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃

替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃 - 石鋸工業

刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。

用途石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。材質SK-5質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65138326INK-04491800.3
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする