梅心子圀光
極上手工サヤ付
越後三条打刃物。
地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
柄部を木柄にし、サヤを付けて持ち運びも安全です。
用途
木工・竹細工に。
全長(mm)
88
質量(g)
60
刃長(mm)
約42
材質(刃)
安来鋼青紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138843
-
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください