藤元
白樫玄能の柄
(1件のレビュー)
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途
玄能・ハンマー用交換柄
材質(柄部)
白樫
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
270
300
330
質量(g)
選択してください
38
47
90
93
112
134
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140426
12352
330
仕込み部:約26×10
112
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
65140435
12351
330
仕込み部:約24×9
93
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
65140444
12257
330
仕込み部:約22×8
90
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
65140453
12350
300
仕込み部:約17×6
47
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
65140417
12249
330
仕込み部:約28×11
134
オープン
取扱い終了
65140469
12250
270
仕込み部:約15×6
38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください