曜日別特売

裾広型 白樫玄能の柄

裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元裾広型 白樫玄能の柄 - 藤元

裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。

用途玄能・ハンマー用交換柄材質(柄部)白樫内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514047812372330仕込み部:約29×11139
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
6514048712357330仕込み部:約26×10-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
6514049612356330仕込み部:約24.5×9-
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
6514050512355330仕込み部:約23.5×8.5-
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
6514051412353330仕込み部:約22.5×8-
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
6514052312369300仕込み部:約17×7-
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする