舟手玄能用空柄 尺2

舟手玄能用空柄 尺2 - 伝匠舟手玄能用空柄 尺2 - 伝匠

ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄
滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください。
舟手玄能24mm用

用途玄能・ハンマー用交換柄全長(mm)360質量(g)114材質(柄部)樫材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514053924mm用
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする