曜日別特売

共柄 切り出し

共柄 切り出し - 大五郎共柄 切り出し - 大五郎
(1件のレビュー)

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。

用途木工・竹細工に。材質SK鋼材全長(mm)185質量(g)40刃幅(mm)呼び寸:18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514065413217
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65140654
2022-07-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

劣化したゴムを除去し新しいく貼り直す際に使用しました。劣化したゴムはかなり硬かったのですが、切れ味が良く、細かい作業も上手くいきました。
浮いたゴムを無理に貼り付けようとして失敗した強力接着剤の硬い塊も綺麗に除去できて満足です。
カッターでは無く、この切り出しを使用して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする