大五郎
共柄 切り出し
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途
木工・竹細工に。
材質
SK鋼材
全長(mm)
220
質量(g)
80
刃幅(mm)
呼び寸:24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140663
13218
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください