大五郎
両口ハンマー 大ハンマータイプ
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途
鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)
900
主な用途
鉄工・建築・土木・板金・解体作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ヘッド質量(ポンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140758
11778
3.3
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
65140767
11779
4.1
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください