曜日別特売

なぐり球状ハンマー

なぐり球状ハンマー - 長谷伸なぐり球状ハンマー - 長谷伸なぐり球状ハンマー - 長谷伸なぐり球状ハンマー - 長谷伸

球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。
球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。
球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。
球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。
球状なので、破壊作業に高威力。
柄尻に吊り下げ用金具付き。

用途叩く作業に。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)45C鍛造鋼主な用途叩く作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65140846220297
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65140855270567
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする